曜日別特売
7743-300 泡沫用UFパイプ カクダイ 44375353

7743-300 泡沫用UFパイプ カクダイ 44375353
7743-300 泡沫用UFパイプ カクダイ 44375353

泡沫用UFパイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)300
内容量1個注文コード44375353品番7743-300
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。寸法A(mm)300材質黄銅寸法B(mm)76.5寸法C(mm)118.5パイプ長(mm)300入数5/箱、50/梱パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
注意
※泡沫金具はついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44375344
2023-09-14
用途: カランへの泡沫口の取り付けのため
所沢・市民放射線測定室教育・研究機関

問題なし。予定通り使用できています。泡沫口を取り付けることにより節水効果があります。

対象商品 : 44375344
2022-09-22
用途: 水栓部品の交換
建設業・工事業

今までのは、純正部品だったので、高さが足りないのと、長さも短かったので、取り替えました。洗い物がし易くなり、使い勝手がとても良くなりました。

対象商品 : 44375353
2021-07-29
用途: 普段使い
製造業

蛇口が手前に来て使いやすくなり、特に問題なく使えています。

対象商品 : 44375344
2017-04-24
用途: 炊飯器の蛇口に使用

Uタイプを利用していましたが、釜を持ち上げるのに空間が取れなかったので購入しました。お陰で助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする