※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9106B Uパイプ(大) カクダイ 44375457 9106B Uパイプ(大) カクダイ 44375457 9106B Uパイプ(大) カクダイ 44375457

Uパイプ(大)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44375457 品番9106B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
取付ねじサイズW30山20 寸法A(mm)300 材質黄銅 外径(Φmm)19 先端径(mm)22 パイプ長(mm)300 パイプ外径(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする