カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ホース継手
ホースカラン用カップリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44375493
品番
0764-13
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種類
ホース継手
形状
ストレート
材質
黄銅
寸法A
G1/2
寸法B(mm)
31
寸法C(Φmm)
15.5
仕様
パッキン付き
適合用途
カップリング水栓、散水栓用
商品豆知識
配管工事を支える補助部材