0764-20 ホースカラン用カップリング カクダイ 44375502 0764-20 ホースカラン用カップリング カクダイ 44375502

ホースカラン用カップリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44375502 品番 0764-20
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
種類ホース継手 形状ストレート 材質黄銅 寸法AG3/4 寸法B(mm)36.5 寸法C(Φmm)21 仕様パッキン付き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44375493
2014-08-25
用途:
水道配管

使い勝手がいいので満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする