9223K 泡沫水栓用アダプター カクダイ 44375606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9223K 泡沫水栓用アダプター カクダイ 44375606 9223K 泡沫水栓用アダプター カクダイ 44375606

泡沫水栓用アダプター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44375606 品番9223K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥610
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
内ネジ水栓用
仕様パッキン付き 取付ねじW23山20
注意
※シングルレバー混合栓で使用する場合、ホース先端で止水すると混合栓が破損しますので、先端での止水はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32970856
2017-11-12
用途:
洗面手洗い用
サービス業

ネジ部から先端までの長さが長いので工具を使わず手でかんたんに締め付けや取り外しが出来るので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする