キッチンシャワー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44376062 品番210-085
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ストレートとシャワーの切替え

材質黄銅、PPE、ステンレス 全長(mm)62 シルバー 取付ねじW22山20 胴径(Φmm)34 最高使用温度(℃)60 対応水栓W22山20 水流切替対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
飲食店キッチンで使用
飲食業

取り付け部分のネジ山がそもそも浅く、画像では判断出来ませんでしたがプラ製なのも相まって、水流切り替え時に破損しました。取り付けから一月も持たなかったので、耐久性に難有りかと。

対象商品:
44376062
2022-03-25
用途:
洗面所で使用
卸売・小売業

とてもシンプルで素晴らしく良い。ただ、使用方法が詳しく書かれてない。ゴムパッキンが2個(種類別)付属してるが、どのように使用するのかわからなかった。とりあえず1個だけ使用してるが、それで正解か不明。使用感はとっても良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする