クビフリキッチンシャワー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44376123 品番213-051
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

先端が回転 ストレートとシャワーの切替え

材質黄銅、PPE、ステンレス 全長(mm)81.5 シルバー 取付ねじW22山20 胴径(Φmm)34 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓W22山20 水流切替対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44376123
2018-11-25
用途:
飲食店の厨房の蛇口に使用
あちゃーる カレーと珈琲の店 様 (飲食業)

これしっかりしてます。水漏れなくしっかりついて耐久性もあり。飲食店でも便利に使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする