キッチンヘッダー クイックファスナー式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様支持棒:フリーカットタイプ 注文コード44376997 品番783-553-13
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル操作で独立して吐水・止水

呼び13 用途架橋ポリエチレン・ポリブデン管兼用(PN15XE種は除く) 仕様支持棒:フリーカットタイプ 材質青銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする