画像準備中

ボルテックスミキサー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44377839 品番VXHDDGJP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥211,300 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

連続使用向け頑丈設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
1〜10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ)
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル)
チューブ混合用の”Touch”モード、連続振動用の”On”モード搭載

回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300〜2500、Touch モード:300〜3500 付属品カップヘッド、ユニバーサルホルダーおよびカバー、1.5〜2.0mL×38マイクロチューブ用フォームインサート 仕様軌道:4.9mm 許容荷重(kg)最大:1.1 電源3極電源(標準付属) 制御デジタル 寸法(cm)全体:24.1×16.8×16 動作環境4〜40℃、最大相対湿度20〜85%、結露なし アズワン品番64-0975-55

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする