画像準備中

マイクロプレートボルテックスミキサー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44377857 品番 VXMPDGJP
参考基準価格(税別)¥96,500 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

連続使用向け頑丈設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル)
チューブ混合用の”Touch”モード、マイクロプレート用アタッチメント使用した連続振動用の”On”モード搭載

回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300〜2500、Touch モード:300〜3500 付属品カップヘッド、シングルマイクロプレートホルダー 仕様軌道:3.5mm 電源3極電源(標準付属) 制御デジタル 寸法(cm)全体:26.7×13.7×11.4 動作環境4〜40℃、最大相対湿度20〜85%、結露なし 許容荷重最大:マイクロプレート×2 アズワン品番64-0975-57 タイマー1秒〜160時間

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする