カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
止水栓給水管固定ナット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44378004
品番
7862
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
用途
ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。
仕様
ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません
材質
黄銅、NBR
高さ(mm)
15
入数
10/箱、200/梱
ねじサイズ
G1/2
注意
※757-00止水栓給水フレキ管には使用できません。