※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4680-75×500 止水栓給水L管 カクダイ 44378126 4680-75×500 止水栓給水L管 カクダイ 44378126

止水栓給水L管

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)75 寸法B(mm)500 注文コード44378126 品番4680-75×500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は寸法A・寸法B28種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)75 寸法B(mm)500 材質 パイプ外径(Φmm)12.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44378135
2022-07-14
用途:
既存の物と交換

可もなく不可もなしですが給水管の立ち上がり部分の長さが50センチなので20センチに
カットして使用したので無駄が出るので立ち上がりの長さを選択出来るとありがたいです。

対象商品:
44378092
2021-06-06
用途:
トイレの給水
建設業・工事業

一般のものより長いのが欲しかったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする