カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
止水栓給水フレキ管
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44378345
品番
757-00-200
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
材質
ステンレス
パイプ外径(Φmm)
12.7
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
80
全長(mm)
200