カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
止水栓給水フレキ管
(2件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44378354
品番
757-00-250
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
材質
ステンレス
パイプ外径(Φmm)
12.7
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
90
全長(mm)
250