止水栓給水フレキ管

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44378372 品番 757-00-400
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
材質ステンレス パイプ外径(Φmm)12.7 寸法A(mm)160 寸法B(mm)240 全長(mm)400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44378345
2022-03-24
用途:
トイレの手洗い水栓取替
その他業種

納入が非常に早かった。フレキ部分の曲げ加工がスムースに出来た。

2021-03-20
用途:
水道配管メンテナンス、修理
建設業・工事業

曲がりがパイプのみに比べてフレキ部分で調整でき、きれいに仕上がるのがグッド!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする