※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0719-15×500 止水栓給水曲管 カクダイ 44378415 0719-15×500 止水栓給水曲管 カクダイ 44378415

止水栓給水曲管

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44378415 品番 0719-15×500
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法A(mm)15 材質 全長(mm)500 管外径(Φmm)12.7 寸法B(mm)500 パイプ外径(Φmm)12.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32971662
2023-03-15
用途:
水道管の修理
サービス業

探し物は必ず見つかるサイトで、いつも利用させて頂いています
品物はプロ使用の物なので間違いありません

対象商品:
32971662
2021-08-20
用途:
水道工事とその他修繕
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

良く使用していますが?袋ナットのSET部材を同梱して、販売してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
44378442
2015-10-16
用途:
洗面台の混合水栓腐食により混合水栓の交換部品として使用。

洗面台下の水道管と混合水栓の吸水口の寸法を実測すると30mmなのですが、製品としては
25mmの次は35mmでちょうどいいものが無かったので25mmを購入しました。
実際取り付けてみると止水栓給曲管は簡単に曲がるので問題なく取り付けることが出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする