カクダイ
ボールバルブ(片ナットつき)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(B)
R1/2×G1/2
R1/2×G3/4
R3/4×G3/4
R1/2×G1/2
R3/4×G1(ナット)
呼び径(A)
13×20
20
13
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44379106
品番
650-600-13R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
パッキン付き
呼び径(B)
R1/2×G1/2
材質
黄銅
形状
ストレート
呼び
13
寸法D(mm)
48.5
寸法E(mm)
72.5
寸法C(mm)
53
接続
R×G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
寸法A
R1/2
寸法B
G1/2
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材