ホンダ
ホンダの 洗車・クリーナー
ホンダの ワックス・コーティング
タイヤ&合成レザーワックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44379248
品番
08CDE-A010L2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
つやが良く保護力の高い無臭・無刺激性の水性タイプ。タイヤ、合成レザー、樹脂等に美しい光沢を与え、劣化防止、汚れ防止、帯電防止に役立ちます。
主な適合純正品番
08CDE-A010L2
容量(mL)
420
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
水溶性
注意
※タイヤへのご使用の場合は、タイヤと路面との接地面は避けてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44379248
08CDE-A010L2
82681473
08CDE-A010L3
タイヤ&合成レザーワックス
ホンダ
1本
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です