曜日別特売
651-051-20 ステンレスボールバルブ カクダイ 44379273

651-051-20 ステンレスボールバルブ カクダイ 44379273
651-051-20 ステンレスボールバルブ カクダイ 44379273

ステンレスボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード44379273品番651-051-20
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び径(A)20呼び径(B)3/4形状ストレート材質(本体)SUS304寸法A(mm)45寸法B(mm)60寸法C(mm)82接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー口径タイプレデューストボア最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式内径D(mm)12.5バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする