商品画像

らくらく話せるインターホン かんたん通話 電池式 壁掛け・据え置き式 配線距離150m

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード44379398 品番CDS-600-2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,761
販売価格(税別)
3,419

パーテーション越しや窓越しの会話、ご家庭の内線でご使用できます。
ボタンを押して受話器を取るだけで簡単に通話ができます。

付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本 仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル)、(配線)2線式(有極性) 質量(g)約353(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×各4本使用(別売)またはDC6V 200mA センタープラス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×215×71 電池寿命約2年(1日10回10秒通話、音量大で使用)(※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。) 電源タイプ電池式 適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時) 通話方式電話形同時通話式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
現場と管理棟の間
どにぺれ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

「壁掛け・据え置き式 配線距離150m 1セット(2個)」と表示があったので、”配線コード付き”と思い注文しましたが、届いた箱の中には同梱されてなかった。紛らわしい表示は事前チェックできないでしょうか?
従いまして、製品の評価できず★の数は普通としておきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする