※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
ボールバルブ(フルボア)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1 1/4
1-1/2
2
1/4
3/8
呼び径(A)
50
13
20
25
30
40
50
6
10
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44379404
品番
651-002-50
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
150
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
使用流体
水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
ステンレス
内径D(mm)
50
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材