ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の トランク取手
ステンレス埋込バネ入りトランク取手(グリップ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44379425
品番
H-385-SUS-2
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
グリップ付きです。
用途
各種ボックス、コンテナ
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
550{56.1}
サイズ(mm)
132
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。