カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 止水栓
逆止弁つきボール止水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44379465
品番
653-500-13
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び
13
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質
黄銅
寸法D(mm)
50.5
寸法E(mm)
65.5
寸法C(mm)
68.5
寸法A
Rc1/2
寸法B
Rc1/2