※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 止水栓
逆止弁つきボール止水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44379474
品番
653-500-20
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び
20
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質
黄銅
寸法D(mm)
52.5
寸法E(mm)
67.5
寸法C(mm)
79
寸法A
Rc3/4
寸法B
Rc3/4