※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
逆止弁つきボール止水栓
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法A
R3/4
R1/2
R3/4
呼び径
20
13
20
寸法D(mm)
52.5
50.5
52.5
寸法B
G3/4
G1/2
G3/4
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44379483
品番
653-110-20
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ワンタッチ着脱式です。
材質
黄銅
呼び径
20
寸法D(mm)
52.5
寸法E(mm)
67.5
寸法C(mm)
73
寸法A
R3/4
寸法B
G3/4
アズワン品番
64-9670-81