※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 止水栓
逆止弁つきボール止水栓
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44379492
品番
653-111-20
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワンタッチ着脱式です。
材質
黄銅
呼び径
20
寸法D(mm)
52.5
寸法E(mm)
67.5
寸法C(mm)
73
寸法A
R3/4
寸法B
G1/2