※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

653-311-20 逆止弁つきボール止水栓 カクダイ 44379501 653-311-20 逆止弁つきボール止水栓 カクダイ 44379501

逆止弁つきボール止水栓

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び20 注文コード44379501 品番653-311-20
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は呼び径・呼びなど3種類から選べます 他の種類を見る

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。

材質黄銅 仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) 呼び20 寸法D(mm)52.5 寸法E(mm)67.5 寸法C(mm)76 寸法ARc3/4 寸法BG1/2 入数5/箱、50/梱

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40493923
2023-06-27
用途:
ボイラーの止水と逆流防止
製造業

逆止弁と止水栓が一緒になっているので便利です。
追加で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする