ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の キャッチ
ジョー・プリンス竹下の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレスストッパー付クリップファスナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
許容荷重(N[kgf])
引張荷重:締代0mm:13 (1.3) /締代1mm:86 (8.8) /締代2mm:134 (13.7)
注文コード
44379504
品番
PP-113-SUS-2
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途
各種ボックス、振動機器等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
ヘアーライン
許容荷重(N[kgf])
引張荷重:締代0mm:13 (1.3) /締代1mm:86 (8.8) /締代2mm:134 (13.7)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。