※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

656-201-16B 逆止弁つきボール止水栓(ワンタッチ) 片ナットつき カクダイ 44379544 656-201-16B 逆止弁つきボール止水栓(ワンタッチ) 片ナットつき カクダイ 44379544

逆止弁つきボール止水栓(ワンタッチ) 片ナットつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び16 寸法BG3/4 注文コード44379544 品番656-201-16B
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は呼び・寸法Bなど6種類から選べます 他の種類を見る

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
ノンアスベストパッキン付き

呼び16 適合内径(Φmm)16.2±0.25 寸法A(mm)16 寸法C(mm)103.5 適合管架橋ポリエチレン管PN15XM種 材質黄銅 寸法BG3/4 適合管外径(Φmm)21.5±0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする