※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 止水栓
逆止弁つきボール止水栓(ワンタッチ) 片ナットつき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
16
寸法B
G3/4
注文コード
44379562
品番
656-202-16B
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法B
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
ノンアスベストパッキン付き
呼び
16
適合内径(Φmm)
16.8±0.25
寸法A(mm)
16
寸法C(mm)
103.5
適合管
ポリプデン管J種・水道用ポリプデン管J種・水道用架橋ポリエチレン管XM種
材質
黄銅
寸法B
G3/4
適合管外径(Φmm)
22.0±0.15