カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 止水栓
逆止弁つきボール止水栓(管端防食コアつき)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44379571
品番
653-320-13
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
呼び
13
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質
黄銅
寸法D(mm)
50.5
寸法E(mm)
65.5
寸法C(mm)
69.5
寸法A
Rc1/2
寸法B
G1/2