※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

653-900-20 逆止弁つきアングルボール止水栓 カクダイ 44379605 653-900-20 逆止弁つきアングルボール止水栓 カクダイ 44379605

逆止弁つきアングルボール止水栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44379605 品番 653-900-20
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
呼び20 用途ワンタッチ着脱式ハンドル。 仕様逆止 材質黄銅 タイプワンタッチ着脱式ハンドル 寸法D(mm)89 寸法C(mm)44 寸法ARc3/4 寸法BG3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする