逆止弁つきアングルボール止水栓 片ナットつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44379614 品番 653-910-13
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ノンアスベストパッキン付き

呼び13 寸法D(mm)88 寸法C(mm)41.5 寸法AG1/2 寸法BG1/2 用途ワンタッチ着脱式ハンドル。 材質黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする