※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

653-911-20 逆止弁つきアングルボール止水栓 片ナットつき カクダイ 44379632 653-911-20 逆止弁つきアングルボール止水栓 片ナットつき カクダイ 44379632

逆止弁つきアングルボール止水栓 片ナットつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44379632 品番 653-911-20
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ノンアスベストパッキン付き

呼び20 寸法D(mm)91.5 寸法C(mm)44 寸法AG3/4 寸法BG1/2 用途ワンタッチ着脱式ハンドル。 材質黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする