カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 止水栓
逆止弁つきアングルボール止水栓 片ナットつき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44379641
品番
653-920-13
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ノンアスベストパッキン付き
呼び
13
寸法D(mm)
80.5
寸法C(mm)
49
寸法A
G1/2
寸法B
G1/2
用途
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質
黄銅