※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 止水栓
逆止弁つきアングルボール止水栓 片ナットつき
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44379666
品番
653-921-13
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ノンアスベストパッキン付き
呼び
13
寸法D(mm)
80.5
寸法C(mm)
49
寸法A
G1/2
寸法B
G3/4
用途
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質
黄銅