※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 止水栓
逆止弁つきボール止水栓 片ナットつき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
20
寸法A
Rc3/4
寸法B
G1/2
注文コード
44379675
品番
653-511-20
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法A・寸法B
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノンアスベストパッキン付き
呼び
20
寸法D(mm)
52.5
寸法E(mm)
67.5
寸法C(mm)
84
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質
黄銅
寸法A
Rc3/4
寸法B
G1/2