※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

653-510-13 逆止弁つきボール止水栓 片ナットつき カクダイ 44379684 653-510-13 逆止弁つきボール止水栓 片ナットつき カクダイ 44379684

逆止弁つきボール止水栓 片ナットつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び13 寸法ARc1/2 寸法BG1/2 注文コード44379684 品番653-510-13
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は呼び・寸法A・寸法Bなど4種類から選べます 他の種類を見る

ノンアスベストパッキン付き

呼び13 寸法D(mm)50.5 寸法E(mm)65.5 寸法C(mm)74.5 用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。 材質黄銅 寸法ARc1/2 寸法BG1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする