ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の キャッチ
ジョー・プリンス竹下の ドアキャッチ
ネオジムマグネット(四角型)
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N[kgf])
78 (8)
注文コード
44379705
品番
L-378-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥325
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
この商品は
吸着力
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
各種キャビネット汎用
材質
ネオジム磁石+スチール
仕上
ニッケルメッキ
吸着力(N[kgf])
78 (8)
注意
※吸着時等、マグネット本体に直接衝撃が加わると破損する可能性がありますのでご注意下さい。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※推奨ネジ:M3皿小ネジ
※記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。