※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

653-711-13 逆止弁つきボール止水栓 片ナットつき カクダイ 44379727 653-711-13 逆止弁つきボール止水栓 片ナットつき カクダイ 44379727

逆止弁つきボール止水栓 片ナットつき

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44379727 品番 653-711-13
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
ノンアスベストパッキン付き。

呼び13 寸法AR1/2 寸法BG3/4 材質黄銅 寸法D(mm)50.5 寸法E(mm)65.5 寸法C(mm)75.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40493957
2025-06-03
用途:
エコキュート(今回はDAIKIN製)止水栓の交換
建設業・工事業

エコキュートの止水栓交換作業で、ぴったり交換出来ました。
片ナット用パッキンもついてます。
ハンドルの形違いの替えのようなものも同封されてました。

対象商品:
44379702
2023-09-23
用途:
ガス給湯器施工の為
幸企画 様 (建設業・工事業)

ガス給湯器の交換の為
配管が錆の為水量が確保出来なかったため
配管を入れ替えた

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする