マジック安定ステッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44379766 品番FS-343
販売価格(税込) ¥3,287
販売価格(税別)
2,988

角度調整付LEDライトで足元を照らし安全性アップ。回転軸で濡れた路面や坂道でも滑りにくいマジック安定ステッキです。
杖の高さ(長さ)は無理なく快適にご使用いただくための大切なポイントです。本商品は85cm〜95cmまで2.5cm刻み5段階の調節が可能です。
4点支柱で自立し、さらに旋回機能付きジョイントで坂道でも安定感のある歩行が可能です。
簡単折り畳み式でコンパクトに収納可能。

仕様長さ調節:85〜95cm(5段階) 材質ステッキ:アルミ、ハンドル部:PP、EVA、ABS、シリコン、回転軸:ABS、ジュラルミン、シリコン ブラック 質量(g)374 耐荷重(kg)100 使用電池LR44ボタン電池×4(別売り) 保証期間初期保証(購入より半年) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×9.3×85〜95 高さ(cm)85〜95 明るさ(Lm)18 連続点灯時間(時間)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする