曜日別特売
651-98-1/4×6.35 アングル型ニードルバルブ カクダイ 44380743

651-98-1/4×6.35 アングル型ニードルバルブ カクダイ 44380743
651-98-1/4×6.35 アングル型ニードルバルブ カクダイ 44380743

アングル型ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
寸法AR1/4
寸法B(mm)6.35
内容量1個注文コード44380743品番651-98-1/4×6.35
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径(A)8呼び径(B)1/4寸法B(mm)6.35仕様銅管用リングジョイント材質黄銅形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)47寸法C(mm)31接続R×ホース接続使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形寸法AR1/4バルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする