6133-1/8×6.0 ホースニップル カクダイ 44380795 6133-1/8×6.0 ホースニップル カクダイ 44380795

ホースニップル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44380795 品番 6133-1/8×6.0
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
取付ねじR(PT)1/8 呼び1/8 タケノコ外径(Φmm)6 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 寸法A(mm)30.5 寸法B(Φmm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
車の鈑金用工具に使用

車の鈑金用の工具へ直着けで使用。延長ホースを使用でソケットハイカプラーに比べ、作業時に邪魔にならない。

対象商品:
44391076
2022-12-14
用途:
レース用給油装置
製造業

ニップルにホースを入れるとバンドを着けなくても外れる事が無い

もちろん 安全を考慮してバンドは必要だと思います♪

対象商品:
44391024
2022-01-18
用途:
給湯の延長ホース用
医療法人 若宮会 山口若宮病院 様

色々と捜しましたが、他にはありませんでした。
モノタロウではすぐに見つかり、すぐに入手出来ました。
金額も安かったです。

対象商品:
44380822
2019-04-27
用途:
発電機のガソリンタンクに
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ドメティック発電機のガソリンタンクノズルが、樹脂の為折れたのでこれにしてみました。純正のっよりもしっかりしていて安心です。

対象商品:
44391042
2019-03-18
用途:
水栓取り外した後にホース取付け
有限会社中島コンサルタント 様

水栓メーカー製品ですから、問題なくとりつきました。

対象商品:
44380804
2017-03-24
用途:
エアーホースの取り付け用

普通に使えます。近所のお店よりも安いので急がないときはここで購入しております。使用するに緒は名のも問題ないです。

対象商品:
44380804
2017-03-24
用途:
エアーホースの取り付け用

普通に使えます。近所のお店よりも安いので急がないときはここで購入しております。使用するに緒は名のも問題ないです。

対象商品:
44391024
2015-06-11
用途:
水道栓からのホース接続に使用

異径のホース接続が上手く行き、満足しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする