4WAYストレッチレインパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44380825 品番G-5413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

タテにもヨコにも伸びる4WAYストレッチ素材を使用した、レジャーやアウトドアにも使える男女兼用の作業用レインパンツ。
タテにもヨコにも伸びる4WAYストレッチ素材を使用。
耐水圧:15000mm/公的検査値(10000mm/性能確約値)、透湿性:10000g/m2・24h/公的検査値(8000g/m2・24h/性能確約値)※公的検査値:公的検査機関の検査を元にした数値ですが裏コーティングの工程上、箇所によりバラつきが出る可能性があります。※性能確約値:生地メーカー及び工場がコーティングムラを加味して確約する性能数値です。
パンツウエストシャーリング。
パンツウエストコード付き。
縫い目をなくし水の侵入を防ぐシームレス立体ヒップ。
ひざ裏反射テープ付き。
パンツ裾マジックテープアジャスター。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア タウンユース デイリー ブラック サイズSS 股下(cm)70 ウエスト(cm)48 適応身長(cm)70 耐水圧(mm)15000 透湿度(g/m2)10000 適応ウエスト(cm)56〜64
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする