※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
水道用フレキパイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
400
長さ(m)
0.4
材質(パイプ)
SUS304
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
注文コード
44380874
品番
798-41×400
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
長さ・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パイプ)
SUS304
長さ(mm)
400
長さ(m)
0.4
取付ねじ
G3/8
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
12.7