ステンレス玉

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44380996 品番 0630-95×M5
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
寸法A(Φmm)95 寸法B(mm)106 寸法C(Φmm)100 取付ねじDM5×0.9 材質SUS316 最高使用温度(℃)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44381014
2023-02-07
用途:
温水ボイラーの貯水のための給水タップのフロートとして
農・林・水産業

不具合は感じず、用途を満たしています。配送も早くて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
44381014
2018-01-29
用途:
工場地内.既存水量タンク内.フロート交換工
株式会社JUKEN 様 (建設業・工事業)

今回ステンレス製にて交換致しましたので、しばし交換は必要ないでしょう

対象商品:
44381014
2015-09-17
用途:
水中タンクのメモリ

ステンレス玉が大きくてメモリが見やすい

1人が参考にしています
対象商品:
44380996
2017-06-06
用途:
貯水プール
橋本繊維株式会社 様

タップを切った後にテーパを切ったためか、タップがつぶれて引っかからず、タップを切り直さないと取り付けられない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする