カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの ボールタップ
ステンレス玉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44381005
品番
0630-115×W1/4
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
115
取付ねじD
W1/4×20
材質
SUS316
寸法B(mm)
125
最高使用温度(℃)
100
寸法C(Φmm)
122