(2)パキラ
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの オフィスインテリア
ストア・エキスプレスの 人工観葉植物(人工樹木)
パキラ H180cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44381017
品番
8724-906
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
手軽に空間に緑を!
種別
パキラ
材質
葉:ポリエステル、幹:ポリエチレン、鉢:プラスチック
質量(kg)
12.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
85×85×180
直径×高さ(cm)
鉢:24×21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※室内仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
582
/
税込
¥
640
北海道地方
数量1につき
¥
953
/
税込
¥
1,048
沖縄地方
数量1につき
¥
1,481
/
税込
¥
1,629
離島
数量1につき
¥
1,481
/
税込
¥
1,629