ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの オフィスインテリア
ストア・エキスプレスの 人工観葉植物(人工樹木)
アレカヤシ H210cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44381035
品番
8724-900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
葉:ポリエステル、幹:ポリエチレン・天然素材、鉢:プラスチック
質量(kg)
10.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×90×210
直径×高さ(cm)
鉢:24×21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※室内仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
743
/
税込
¥
817
北海道地方
数量1につき
¥
1,215
/
税込
¥
1,337
沖縄地方
数量1につき
¥
1,890
/
税込
¥
2,079
離島
数量1につき
¥
1,890
/
税込
¥
2,079