カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの ボールタップ
複式ステンレスボールタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44381041
品番
6608-40
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
材質(玉)
SUS316
種類
複式
呼び
40
寸法A(mm)
470
寸法D(mm)
77
寸法E(mm)
38
寸法B(mm)
113
材質(本体)
SCS14
使用圧力(MPa)
0.1〜0.6
球径(Φmm)
115×95
最高使用温度(℃)
100
材質(アーム)
SUS304
寸法C
G1 1/2